DATASENSING SRL - DTGS940700972 R3-PLASTIC REFLECTOR -18X54 MM - S940700972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 3.4 mm
Breite - 85 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8027893018167
Artikelnummer
DTGS940700972
Herstellernummer
S940700972
Hersteller
MMD
Form:
rechteckig
Höhe:
3.4 mm
Breite:
85 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore prismatico 18 x 54 mm con supporto 22 x 82 mm.


