DATASENSING SRL - DTGS940700075 R5-PLASTIC REFLECTOR -MM.75 - S940700075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Höhe - 7.5 mm
Außendurchmesser - 82 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
EAN
8027893018150
Artikelnummer
DTGS940700075
Herstellernummer
S940700075
Hersteller
MMD
Form:
rund
Höhe:
7.5 mm
Außendurchmesser:
82 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Riflettore prismatico Ø 75 mm con supporto Ø 82 mm.


