DATASENSING SRL - DTGS940700048 R2-PLASTIC REFLECTOR -MM.48 - S940700048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - sechseckig
Höhe - 8 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8027893018143
Artikelnummer
DTGS940700048
Herstellernummer
S940700048
Hersteller
MMD
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore prismatico Ø 48 mm con supporto Ø 63 mm.


