DATASENSING SRL - DTGS940700023 R1-PLASTIC REFLECTOR -MM.23 - S940700023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - sechseckig
Höhe - 6.2 mm
Außendurchmesser - 31 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8027893018136
Artikelnummer
DTGS940700023
Herstellernummer
S940700023
Hersteller
MMD
Form:
sechseckig
Höhe:
6.2 mm
Außendurchmesser:
31 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore prismatico Ø 23 mm con supporto Ø 31 mm.


