DATASENSING SRL - DTGS940000900 RT-3970 PAPER SCOTCH MM200X300 - S940000900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Höhe - 200 mm
Breite - 300 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893018075
Artikelnummer
DTGS940000900
Herstellernummer
S940000900
Hersteller
MMD
Form:
Reflexband
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Pellicole riflettenti autoadesive ritagliabili secondo la forma e le dimensioni desiderate, anche in versione per luce polarizzata. 200x300mm.


