DATASENSING SRL - DTGS937420090 S6-1-B5 -RRX.POL - S937420090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Mit Reflektor - ja
Packung
1 ST
EAN
8027893017726
Artikelnummer
DTGS937420090
Herstellernummer
S937420090
Hersteller
MMD
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
ja
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
30 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Schaltfrequenz:
16 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
15...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
15...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...264 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schutzart (IP):
IP65


