Startseite

DATASENSING SRL - DTGS937330090 S6-1-A6 -RRX - S937330090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Mit Reflektor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893017702

Artikelnummer

DTGS937330090

Herstellernummer

S937330090

Hersteller

MMD

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

ja

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

30 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

6 m

Schaltfrequenz:

16 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

15...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

15...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...264 V

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP65

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.

Ein DATASENSING SRL Produkt

Entdecken Sie die DATASENSING SRL-Serie