DATASENSING SRL - DTGS937330000 S6-5-A6 RRX - S937330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
8027893017696
Artikelnummer
DTGS937330000
Herstellernummer
S937330000
Hersteller
MMD
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Mit Reflektor:
ja
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Reaktionszeit:
1 ms
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
500 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m


