DATASENSING SRL - DTGS937200090 S6-1-F20 -RECEIVER - S937200090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
8027893017689
Artikelnummer
DTGS937200090
Herstellernummer
S937200090
Hersteller
MMD
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Schaltfrequenz:
16 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
15...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
15...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...264 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP65


