DATASENSING SRL - DTGS937130090 S6-1-G20 -EMITTER - S937130090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 15...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...264 V
Schutzart (IP) - IP65
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8027893017665
Artikelnummer
DTGS937130090
Herstellernummer
S937130090
Hersteller
MMD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
15...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...264 V
Schutzart (IP):
IP65
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Vorausfallmeldung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Schaltfrequenz:
16 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
15...264 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


