Startseite

DATASENSING SRL - DTGS19120000 R10 40X180 MM PRISMATIC REFLECTOR - S19120000

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTGS19120000 R10   40X180 MM PRISMATIC REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 41 mm

  • Breite - 181 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893015111

Artikelnummer

DTGS19120000

Herstellernummer

S19120000

Hersteller

MMD

Form:

rechteckig

Höhe:

41 mm

Breite:

181 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Riflettore prismatico 36 x 176 mm con supporto 41 x 181 mm.