DATASENSING SRL - DTGG5210232 S5-5-A4-32 RRX 10 30VDC - G5210232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
8027893011137
Artikelnummer
DTGG5210232
Herstellernummer
G5210232
Hersteller
MMD
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0.1 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67


