DATASENSING SRL - DTGG5210132 S5-5-F12-32 RECEIVER 10 30VDC - G5210132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
8027893011007
Artikelnummer
DTGG5210132
Herstellernummer
G5210132
Hersteller
MMD
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67


