DATASENSING SRL - DTGG5210005 S5-5-G8-05 EMITTER 10 30VDC - G5210005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
8027893010949
Artikelnummer
DTGG5210005
Herstellernummer
G5210005
Hersteller
MMD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
8 m
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


