DATASENSING SRL - DTG961031000 S6T-5-A6-P PNP.RRX M12 CONN.10 30VDC - 961031000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Mit Reflektor - ja
Packung
1 ST
EAN
8027893005921
Artikelnummer
DTG961031000
Herstellernummer
961031000
Hersteller
MMD
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
ja
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP65


