DATASENSING SRL - DTG95B080360 ENC58-S10-1000-M23 ENCODER INCR 1000PPR - 95B080360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
8027893078338
Artikelnummer
DTG95B080360
Herstellernummer
95B080360
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
6000...120000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1000...1000
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64


