DATASENSING SRL - DTG95B080320 ENC58-S10-2048-C15 ENCODER INCR 2048PPR - 95B080320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
8027893078291
Artikelnummer
DTG95B080320
Herstellernummer
95B080320
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
6000...120000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
2048...2048
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64


