DATASENSING SRL - DTG95B080300 ENC58-S10-1024-C15 ENCODER INCR 1024PPR - 95B080300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1024...1024
Packung
1 ST
EAN
8027893078277
Artikelnummer
DTG95B080300
Herstellernummer
95B080300
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1024...1024
Anzahl der Umdrehungen:
6000...120000
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP64
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


