DATASENSING SRL - DTG95B080290 ENC58-S10-1000-C15 ENCODER INCR 1000PPR - 95B080290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1000...1000
Packung
1 ST
EAN
8027893078260
Artikelnummer
DTG95B080290
Herstellernummer
95B080290
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1000...1000
Anzahl der Umdrehungen:
6000...120000
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP64
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


