DATASENSING SRL - DTG95B080280 ENC58-S10-0500-C15 ENCODER INCR 500PPR - 95B080280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
8027893078253
Artikelnummer
DTG95B080280
Herstellernummer
95B080280
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
6000...120000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
500...500
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64


