DATASENSING SRL - DTG95B080220 1ENC58-S06-1000-M23 ENCODER INCR 1000PPR - 95B080220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1000...1000
Packung
1 ST
EAN
8027893078192
Artikelnummer
DTG95B080220
Herstellernummer
95B080220
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1000...1000
Anzahl der Umdrehungen:
6000...120000
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP64
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


