DATASENSING SRL - DTG95B080040 ENC41-S06-1024-C15 ENCODER INCR 1024PPR - 95B080040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
8027893077935
Artikelnummer
DTG95B080040
Herstellernummer
95B080040
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
6000...6000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1024...1024
Durchmesser der Welle:
7...7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64


