Startseite

DATASENSING SRL - DTG95B080030 ENC41-S06-1000-C15 ENCODER INCR 1000PPR - 95B080030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1000...1000

  • Anzahl der Umdrehungen - 6000...6000

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893077928

Artikelnummer

DTG95B080030

Herstellernummer

95B080030

Hersteller

MMD

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

1000...1000

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Durchmesser der Welle:

7...7 mm

Schutzart (IP):

IP64

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Linea di Encoder che si distingue per la riduzione dei costi e dimensioni, senza compromettere la robustezza e le prestazioni complessive. Trova applicazione su linee di assemblaggio, macchine per l'imballaggio automatico, trasportatori leggeri.