DATASENSING SRL - DTG95B080010 ENC41-S06-0360-C15 ENCODER INCR 360PPR - 95B080010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
8027893077904
Artikelnummer
DTG95B080010
Herstellernummer
95B080010
Hersteller
MMD
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
6000...6000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Durchmesser der Welle:
7...7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64


