DATASENSING SRL - DTG95B067200 IS-12-E9-03 12 FLUSH 2X 2 WIRES 2MT - 95B067200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078527249
Artikelnummer
DTG95B067200
Herstellernummer
95B067200
Hersteller
MMD
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
58.5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA


