Startseite

DATASENSING SRL - DTG95B063521 IS-18-G1-03 FLUSH PNP NO DOPPIA CABLE - 95B063521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893066625

Artikelnummer

DTG95B063521

Herstellernummer

95B063521

Hersteller

MMD

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

46.9 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

400 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Sensore di prossimita induttivo, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG95B063521 - IS-18-G1-03 FLUSH PNP NO DOPPIA CABLE