DATASENSING SRL - DTG95B062731 IS-18-G5-S2 FLUSH SHORT 2X PNP NO-NC M12 - 95B062731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
8027893067936
Artikelnummer
DTG95B062731
Herstellernummer
95B062731
Hersteller
MMD
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
56.4 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
100 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA


