Startseite

DATASENSING SRL - DTG95B061241 IS-12-A1-03 FLUSH PNP NO CABLE - 95B061241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893064676

Artikelnummer

DTG95B061241

Herstellernummer

95B061241

Hersteller

MMD

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

58.8 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Sensore di prossimita induttivo, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG95B061241 - IS-12-A1-03 FLUSH PNP NO CABLE