Startseite

DATASENSING SRL - DTG95B061141 IS-08-A1-S1 FLUSH PNP NO M8 - 95B061141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893070257

Artikelnummer

DTG95B061141

Herstellernummer

95B061141

Hersteller

MMD

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

59.4 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Sensore di prossimita induttivo, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG95B061141 - IS-08-A1-S1 FLUSH PNP NO M8