DATASENSING SRL - DTG95B020060 SRF-50-5-P SLOT SENSOR 50MM M8 PNP - 95B020060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Mit Reflektor - nein
Max. Schaltabstand - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893035676
Artikelnummer
DTG95B020060
Herstellernummer
95B020060
Hersteller
MMD
Schutzart (IP):
IP65
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Mit Reflektor:
nein
Max. Schaltabstand:
50 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
333 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
nein
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
10...60 °C


