DATASENSING SRL - DTG95B020050 SRF-30-5-P SLOT SENSOR 30MM M8 PNP - 95B020050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 30 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Mit Zeitfunktion - nein
Mit Reflektor - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
8027893035607
Artikelnummer
DTG95B020050
Herstellernummer
95B020050
Hersteller
MMD
Max. Schaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
59 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
333 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
nein
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
10...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


