DATASENSING SRL - DTG95B010500 S3Z-PH-5-M01-P BGS LASER PNP M8 - 95B010500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich - 40...300 mm
Tastweite - 40...300 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893070950
Artikelnummer
DTG95B010500
Herstellernummer
95B010500
Hersteller
MMD
Einstellbereich:
40...300 mm
Tastweite:
40...300 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
19.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
0.25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67



