Startseite

DATASENSING SRL - DTG95B010111 S3Z-PR-5-B01-PD RRX-POL PNP DARK CONN - 95B010111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893077089

Artikelnummer

DTG95B010111

Herstellernummer

95B010111

Hersteller

MMD

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

19.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

6 m

Schaltfrequenz:

500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico in miniatura in standard asiatico. Sbarramento a retroriflessione per trasparenti (su riflettore R2) 0…2 m. Uscita in configurazione standard a 3 fili.