Startseite

DATASENSING SRL - DTG95ASE1240 CS-A1-06-U-10 8 POLI DRITTO 10M UL 2464 - 95ASE1240

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG95ASE1240 CS-A1-06-U-10 8 POLI DRITTO 10M UL 2464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027893055087

Artikelnummer

DTG95ASE1240

Herstellernummer

95ASE1240

Hersteller

MMD

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Info Datalogic Automation offers a wide range of connectors able to complete the offer of sensors and proximity switches. Different cable lengths, axial or radial models and PVC or PUR materials are available. Features & Benefits Simplify and speed up installation Applications This product series has been developed to satisfy to requirements of the following reference applications: Simplify and speed up installation