DATASENSING SRL - DTG95ACC2120 CS-A1-03-G-05 5 POLI DIRITTO 5M GRIGIO - 95ACC2120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 5
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8027893030169
Artikelnummer
DTG95ACC2120
Herstellernummer
95ACC2120
Hersteller
MMD
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
5
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
300 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


