Startseite

DATASENSING SRL - DTG95A252820 CS-G1-50-B-002 SG EXTENDED TX 0,2M - 95A252820

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG95A252820 CS-G1-50-B-002 SG EXTENDED TX 0,2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 18

  • Kabellänge - 0.2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027893065970

Artikelnummer

DTG95A252820

Herstellernummer

95A252820

Hersteller

MMD

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

18

Kabellänge:

0.2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Questo cavo pig-tail deve essere sempre usato per l’unità di trasmissione TX sia dell’SG2-M che dell’SG4-E. Presenta un connettore da 18 poli su un lato e un M12 a 5 poli sull’altro.