DATASENSING SRL - DTG95A252740 CS-A1-10-U-10 12 POLE AXIAL 10M BLACK - 95A252740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 12
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8027893062207
Artikelnummer
DTG95A252740
Herstellernummer
95A252740
Hersteller
MMD
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
12
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Mit LED-Anzeige:
nein


