Startseite

DATASENSING SRL - DTG95A251380 CS-A1-02-G-03 4 POLI DIRITTO 3M - 95A251380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027893008489

Artikelnummer

DTG95A251380

Herstellernummer

95A251380

Hersteller

MMD

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

300 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettore per il collegamento di sensori fotoelettrici, oppure sensori di prossimità induttivi o capacitivi. Colore grigio RAL 7035. Materiale del conduttore rame elettrolitico ricotto non stagnato, ad alta flessibilità. Materiale del connettore corpo in PVC, isolamento in Nylon 6 30% glass. Materiale dei contatti ottone nichelato dorato 0,3 mm. Protezione IP67, con ghiera serrata. Autoestinguenza CE I 20-22, IEC 332/3 antifiamma non propagante. Normativa di riferimento EN 50044, EN 60947-5-2. Certificazioni CE.

Ein DATASENSING SRL Produkt

Entdecken Sie die DATASENSING SRL-Serie