Startseite

DATASENSING SRL - DTG95A201350 OF-43-ST-20 2FBM - 95A201350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 4 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Umgebungstemperatur - -40...60 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893008021

Artikelnummer

DTG95A201350

Herstellernummer

95A201350

Hersteller

MMD

Durchmesser Sensor:

4 mm

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

La serie OF comprende una gamma completa di fibre ottiche universali in plastica per le funzioni di proiettore-ricevitore e di tasteggio anche coassiale, con terminali tagliabili e collegabili a tutti i sensori predisposti con fori di connessione di diametro 2,2 mm.