DATASENSING SRL - DTG95A151370 R8 REFLECTOR RRX LASER 14X23MM M123-70 - 95A151370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 23 mm
Höhe - 4.9 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8027893007796
Artikelnummer
DTG95A151370
Herstellernummer
95A151370
Hersteller
MMD
Form:
rechteckig
Breite:
23 mm
Höhe:
4.9 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore a microprismi 9,7 x 19 mm con supporto 13,8 x 23 mm.


