DATASENSING SRL - DTG95A151340 R4-PLASTIC REFLECTOR -51X61MM - 95A151340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 51.5 mm
Breite - 51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8027893007765
Artikelnummer
DTG95A151340
Herstellernummer
95A151340
Hersteller
MMD
Form:
quadratisch
Höhe:
51.5 mm
Breite:
51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore prismatico 47x 47 mm con supporto 51,5 x 61 mm


