DATASENSING SRL - DTG958001090 SLS-SA5-08 STANDALONE 5.5M 6 ZONE SETS - 958001090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079437936
Artikelnummer
DTG958001090
Herstellernummer
958001090
Hersteller
MMD
Scanner laser di sicurezza Numero di campi di protezione simultanei: 1 PL/categoria secondo ISO13849-1: PL d/cat. 3 Portata campi di protezione: 5,5 m Portata campi di allarme: 40 m Angolo di scansione: 275° Risoluzione: selezionabile (30/40/50/70/150 mm) Misure (L x H x P): 102 x 152 x 112,5 mm Tipo di uscita: 2 x OSSD Tensione di alimentazione: 24 V DC ± 20 % Corrente di uscita max.: 0,25 A


