DATASENSING SRL - DTG957951100 SG4-RDB2 H=500 PASSIVE - 957951100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 500 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Höhe des Sensors - 56.9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Länge des Sensors - 580.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893058781
Artikelnummer
DTG957951100
Herstellernummer
957951100
Hersteller
MMD
Schutzfeldhöhe:
500 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Höhe des Sensors:
56.9 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
580.5 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Breite des Sensors:
52 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja