Startseite

DATASENSING SRL - DTG957951030 SG4-RB2-050-OO-W H=500 ACTIVE MUTING - 957951030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 500 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 56.9 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893058712

Artikelnummer

DTG957951030

Herstellernummer

957951030

Hersteller

MMD

Schutzfeldhöhe:

500 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

56.9 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

500 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

52 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Breite des Sensors:

609.32 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

519.75 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Reaktionszeit:

11 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

La nuova serie di barriere di sicurezza SG BODY “BIG” grazie al nuovo profilo e alla nuova piattaforma optoelettronica garantisce altissime prestazioni idonee al mercato della movimentazione dei materiali.VERSIONE MUTING: prodotto che integra la funzionedi Muting completandola con funzioni accessorie avanzate quali la possibilità di configurare Muting monodirezionale (‘L’) o bidirezionale (‘T’), OVERRIDE impulsivo/mantenuto e abilitazione esterna del Muting.