Startseite

DATASENSING SRL - DTG957920004 SH4-14-0750-B-5 14MM BASE - 957920004

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG957920004 SH4-14-0750-B-5 14MM BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003104949

Artikelnummer

DTG957920004

Herstellernummer

957920004

Hersteller

MMD

Barriera di sicurezza SH4 BASE ris=14mm h=750mm connettore ric.=5poli