Startseite

DATASENSING SRL - DTG957901170 SG4-30-090-OO-E 30MM RES EDM - 957901170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 900 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Höhe des Sensors - 36.9 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 19 m

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893053410

Artikelnummer

DTG957901170

Herstellernummer

957901170

Hersteller

MMD

Schutzfeldhöhe:

900 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Höhe des Sensors:

36.9 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

19 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

900 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

983.2 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Breite des Sensors:

32.3 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

18 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

La nuova serie SAFE asyTM SG4-B HAND allarga la gamma delle nuove barriere di sicurezza SG ed evolve la linea SE4 PLUS, offrendo un dispositivo di sicurezza Tipo 4 per protezione mano con funzioni base, ideale per applicazioni che non richiedono funzionalità complementari quali Muting, Cascade e Blanking.