DATASENSING SRL - DTG957901150 SG4-30-060-OO-E 30MM RES EDM - 957901150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 36.9 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 19 m
Packung
1 ST
EAN
8027893053397
Artikelnummer
DTG957901150
Herstellernummer
957901150
Hersteller
MMD
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
36.9 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
19 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
600 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
683.2 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Breite des Sensors:
32.3 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
14 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


