DATASENSING SRL - DTG957901130 SG4-30-030-OO-E 30MM RES EDM - 957901130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Packung
1 ST
EAN
8027893053373
Artikelnummer
DTG957901130
Herstellernummer
957901130
Hersteller
MMD
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
32.3 mm
Höhe des Sensors:
36.9 mm
Länge des Sensors:
383.2 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
11 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
300 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
19 m
Schutzfeldhöhe:
300 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja