DATASENSING SRL - DTG957851100 SG2-S4-090-PP-W H=900 LINEAR MUTING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 1053 mm
Schutzfeldhöhe - 915 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
8027893058163
Artikelnummer
DTG957851100
Herstellernummer
957851100
Hersteller
MMD
Länge des Sensors:
1053 mm
Schutzfeldhöhe:
915 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Mutingfunktion:
ja
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
41.2 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0.5 mA
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
315 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
35 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
315 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
ja
Reaktionszeit:
16 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja