DATASENSING SRL - DTG957851070 SG4-S4-120-PP-E H=1200 LINEAR EDM - 957851070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 1215 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 41.2 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 0.5 mA
Packung
1 ST
EAN
8027893058132
Artikelnummer
DTG957851070
Herstellernummer
957851070
Hersteller
MMD
Schutzfeldhöhe:
1215 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
41.2 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0.5 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
415 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
1364 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
35 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
415 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
16 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


